エスコ
40x180mm スクレーパー(ステンレス製)
仕様
腰の強さ:硬
全長(mm)
180
質量(g)
55
刃幅(mm)
40
材質(刃)
ステンレス
材質(ハンドル)
木柄
アズワン品番
64-2218-19
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64533237
EA524AK-3
オープン
¥
1,930
¥
2,123
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください