曜日別特売

4本組/350mm スクレーパー(貫通柄)

4本組/350mm スクレーパー(貫通柄) - エスコ4本組/350mm スクレーパー(貫通柄) - エスコ4本組/350mm スクレーパー(貫通柄) - エスコ4本組/350mm スクレーパー(貫通柄) - エスコ

ハンマーヘッド付の為ハンドルをたたけます。
錆から保護するために黒い酸化物仕上げをしています。

セット内容
<セット内容>:4本組
EA524AM-1(刃幅:13mm)
EA524AM-2(刃幅:19mm)
EA524AM-3(刃幅:25mm)
EA524AM-4(刃幅:38mm)
材質カーボンスチールパッケージサイズ(mm)196X350X51アズワン品番64-7863-69全質量(g)1106内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64533273EA524AM-5
オープン
21,900
24,090(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする