エスコ
315mm ベアリングスクレーパー
全長(mm)
315
質量(g)
160
先端寸法(mm)
85×12
刃幅(mm)
12
材質(刃)
工具鋼
アズワン品番
64-2218-43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64533684
EA524S-16
オープン
¥
4,060
¥
4,466
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください