エスコ
64mm ボール盤バイス
仕様
口奥行:38mm
材質
鍛鋼
質量(kg)
2.8
口幅(mm)
64
口の開き(mm)
65
アズワン品番
64-7864-39
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64533718
EA525AD-75A
オープン
¥
26,700
¥
29,370
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください