曜日別特売

150mm ドリルプレスバイス

150mm ドリルプレスバイス - エスコ150mm ドリルプレスバイス - エスコ
材質鋳鉄質量(kg)11.3質量(g)907最大開口(mm)152口幅(mm)150アズワン品番64-2218-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64533763EA525DA-9
オープン
72,500
79,750(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする