100mm ロータリーテーブル(縦・横兼用)

100mm ロータリーテーブル(縦・横兼用) - エスコ100mm ロータリーテーブル(縦・横兼用) - エスコ100mm ロータリーテーブル(縦・横兼用) - エスコ100mm ロータリーテーブル(縦・横兼用) - エスコ100mm ロータリーテーブル(縦・横兼用) - エスコ

水平または垂直で使用可能です

材質スチール・合金鋼質量(kg)7.5高さ(mm)80耐荷重(kg)36.3(水平時)、18.1(垂直時)台の直径(Φmm)100アズワン品番64-2218-53適合バイス144.78×114.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64533833EA525DR-1
オープン
82,900
91,190(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする