エスコ
140mm ストロングバイス(回転台付)
密閉構造で不純物の侵入を防ぎます
仕様
パイプ能力径:6.4~76.2mm
質量(kg)
23
最大開口(mm)
128
口幅(mm)
140
口深(mm)
95.3
アズワン品番
64-2218-57
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64533955
EA525WC-140A
オープン
¥
206,100
¥
226,710
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください