165mm ストロングバイス(回転台付)

165mm ストロングバイス(回転台付) - エスコ165mm ストロングバイス(回転台付) - エスコ165mm ストロングバイス(回転台付) - エスコ165mm ストロングバイス(回転台付) - エスコ165mm ストロングバイス(回転台付) - エスコ165mm ストロングバイス(回転台付) - エスコ

密閉構造で不純物の侵入を防ぎます

仕様パイプ能力径:6.4~89mm質量(kg)32最大開口(mm)152口幅(mm)165口深(mm)102アズワン品番64-2218-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64533964EA525WC-165A
オープン
230,400
253,440(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする