エスコ
140mm/0-127mm ワークショップバイス
仕様
パイプ能力径:6~50mm
質量(kg)
11.6
材質(本体)
鋳鉄
最大開口(mm)
127
口幅(mm)
140
アズワン品番
64-2218-60
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64533989
EA525WE-140A
オープン
¥
55,100
¥
60,610
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください