エスコ
200kg/185x250x292mm ハンドプレス(ラック式)
仕様
加圧能力:200kg
最大プレス厚:175mm
材質
本体・ベース:鉄
ストローク(mm)
35
寸法(mm)
185(W)×250(D)×292(H)
質量(kg)
9.5
奥行(mm)
77
アズワン品番
64-2218-62
内容量
1個
注意
※こちらの商品にシャンクは付属しておりません。シャンク寸法はΦ10×30
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64533998
EA525X-3A
-
オープン
¥
60,800
¥
60,800
¥
66,880
(税込)
翌日出荷
返品不可
69426546
EA525X-3A【ワケあり】
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
オープン
¥
60,800
¥
48,980
アウトレット
¥
53,878
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください