エスコ
210mm/ 5.0kg [鋳鉄製]角型金床
(1件のレビュー)
仕様
前面長:15mm
呼重量:5kg
材質
鋳鉄(FC250)
全長(mm)
210
高さ(mm)
120
アズワン品番
64-2218-64
上面幅(mm)
55
上面長(mm)
125
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64534016
EA525ZZ-12A
オープン
¥
7,530
¥
8,283
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください