エスコ
225mm/ 90mm クランプ(スチール製)
材質
スチール製(本体)
幅(mm)
約170
厚さ(mm)
約37
全長(mm)
225
質量(g)
370
最大開口(mm)
90
口深(mm)
82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64534025
EA526A-200A
オープン
¥
1,360
¥
1,496
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください