エスコ
0- 75mm/ 51mm シャコ万力
材質
スチール
寸法(mm)
155×100
質量(g)
900
口深(mm)
51
アズワン品番
65-2137-87
締付力(kN)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64534366
EA526SL-75
オープン
¥
1,510
¥
1,661
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください