エスコ
0-150mm/ 83mm シャコ万力
材質
スチール
寸法(mm)
270×150
質量(g)
1700
口深(mm)
83
アズワン品番
65-2137-89
締付力(kN)
1.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64534384
EA526SL-150
オープン
¥
3,210
¥
3,531
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください