エスコ
0-200mm/ 99mm シャコ万力
材質
スチール
寸法(mm)
330×165
質量(g)
2900
口深(mm)
99
アズワン品番
65-2137-90
締付力(kN)
2.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64534393
EA526SL-200
オープン
¥
5,670
¥
6,237
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください