エスコ
M8/1.0-2.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/25個)
材質
アルミ
下穴径(Φmm)
11.1
適合板厚(mm)
1.0~2.5
アズワン品番
64-2218-90
頭部
平頭
入数
25
ナット径
M8×1.25
内容量
1パック(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64534594
EA527NK-31
オープン
¥
1,530
¥
1,683
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください