エスコ
M10/1.0-2.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/16個)
材質
アルミ
下穴径(Φmm)
13.1
適合板厚(mm)
1.0~2.5
アズワン品番
64-2218-92
頭部
平頭
入数
16
ナット径
M10×1.5
内容量
1パック(16個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64534619
EA527NK-33
オープン
¥
1,530
¥
1,683
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください