エスコ
M10/2.5-4.0mm ブラインドナット(アルミ平頭/15個)
材質
アルミ
下穴径(Φmm)
13.1
適合板厚(mm)
2.5~4.0
アズワン品番
64-2218-93
頭部
平頭
入数
15
ナット径
M10×1.5
内容量
1パック(15個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64534628
EA527NK-34
オープン
¥
1,530
¥
1,683
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください