曜日別特売

62x250mm モーターレンチ(ステンレス製)

62x250mm モーターレンチ(ステンレス製) - エスコ62x250mm モーターレンチ(ステンレス製) - エスコ

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています

材質ステンレス(SUS420)全長(mm)250質量(g)575口幅(mm)62アズワン品番64-2219-03内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64534874EA530BS-1162250
オープン
11,100
12,210(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする