エスコ
115mm/13mm モンキーレンチ(超薄口)
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
115
質量(g)
45
呼び寸法(mm)
100
先端厚さ(mm)
2.5
口幅(mm)
13
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64534935
EA530HD-4
オープン
¥
3,340
¥
3,674
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください