エスコ
161mm/24mm モンキーレンチ(超薄口,広口)
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
161
質量(g)
45
呼び寸法(mm)
150
先端厚さ(mm)
2.5
口幅(mm)
24
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64534944
EA530HD-6
オープン
¥
3,670
¥
4,037
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください