エスコ
250mm/36mm ワイドモンキーレンチ(薄口/グリップ付)
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
240
厚さ(mm)
6.7
質量(g)
270
口幅(mm)
8.0~36
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口幅(mm)
全長(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64534987
EA530JB-13
8.0~36
240
6.7
オープン
¥
3,680
¥
4,048
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください