曜日別特売

300mm/46mm ワイドモンキーレンチ(薄口/グリップ付)

300mm/46mm ワイドモンキーレンチ(薄口/グリップ付) - エスコ300mm/46mm ワイドモンキーレンチ(薄口/グリップ付) - エスコ300mm/46mm ワイドモンキーレンチ(薄口/グリップ付) - エスコ
材質クロムバナジウム鋼全長(mm)315厚さ(mm)9.2質量(g)650口幅(mm)12~46内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口幅(mm)
全長(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64534996EA530JB-1412~463159.2
オープン
5,130
5,643(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする