エスコ
100mm/20mm ワイドモンキーレンチ(薄口/ショートサイズ)
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
2
全長(mm)
110
質量(g)
85
口幅(mm)
20
呼び長さ(mm)
100
アズワン品番
64-2219-06
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64535048
EA530JE-1
オープン
¥
2,760
¥
3,036
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください