曜日別特売

3・3/4"/400mm ウォーターポンププライヤー

3・3/4"/400mm ウォーターポンププライヤー - エスコ3・3/4"/400mm ウォーターポンププライヤー - エスコ3・3/4"/400mm ウォーターポンププライヤー - エスコ3・3/4"/400mm ウォーターポンププライヤー - エスコ3・3/4"/400mm ウォーターポンププライヤー - エスコ

アリゲーターシリーズ。同サイズの従来品に比べて掴み能力が30%向上

仕様最大ナット:95mm全長(mm)400質量(g)1190仕上磨き最大開口(mm)3・1/2"設定段数11内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64535206EA531E-400
オープン
13,800
15,180(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする