[EA531K-11・EA531KA-250用] 先端保護カバー

[EA531K-11・EA531KA-250用] 先端保護カバー - エスコ[EA531K-11・EA531KA-250用] 先端保護カバー - エスコ[EA531K-11・EA531KA-250用] 先端保護カバー - エスコ[EA531K-11・EA531KA-250用] 先端保護カバー - エスコ

プラスチック製の保護カバーで対象物への傷を防止します

適合本体プライヤーレンチ 250材質プラスチック寸法(mm)15×38×19質量(g)18アズワン品番64-2219-26内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64535328EA531K-21
オープン
2,000
2,200(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする