曜日別特売

50mm/250mm ロッキングプライヤー(ストレートジョー)

50mm/250mm ロッキングプライヤー(ストレートジョー) - エスコ50mm/250mm ロッキングプライヤー(ストレートジョー) - エスコ
材質クロームメッキ全長(mm)250質量(g)678最大開口(mm)50アズワン品番64-2219-43開口幅(mm)0~50内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64535705EA533SA-1
オープン
14,100
15,510(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする