エスコ
14mm/145mm ロッキングプライヤー
材質
クロームメッキ
寸法(mm)
最大口幅(S;):14、全長(L;):145
全長(mm)
145
質量(g)
175
口の開き(mm)
0~14
アズワン品番
64-2219-47
内容量
1丁
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64535757
EA533SB-11
オープン
¥
6,100
¥
6,710
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください