曜日別特売

30mm/175mm ロッキングプライヤー

30mm/175mm ロッキングプライヤー - エスコ30mm/175mm ロッキングプライヤー - エスコ30mm/175mm ロッキングプライヤー - エスコ
材質クロームメッキ寸法(mm)最大口幅(S;):30、全長(L;):175全長(mm)175質量(g)323口の開き(mm)0~30アズワン品番64-2219-48内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64535766EA533SB-12
オープン
6,490
7,139(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする