曜日別特売

65mm/300mm ロッキングプライヤー

65mm/300mm ロッキングプライヤー - エスコ65mm/300mm ロッキングプライヤー - エスコ65mm/300mm ロッキングプライヤー - エスコ
材質クロームメッキ寸法(mm)最大口幅(S;):65、全長(L;):300全長(mm)300質量(g)977口の開き(mm)0~65アズワン品番64-2219-50内容量1丁
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64535784EA533SB-14
オープン
14,900
16,390(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする