エスコ
180mm ペンチ(磨き/グリップ付)
仕様
ヘッド仕上げ:磨き
全長(mm)
180
質量(g)
250
刃部硬度
HRC62
切断能力(Φmm) ピアノ線
1.8
切断能力(Φmm) 硬線
2
アズワン品番
64-2219-57
切断能力(mm
2
)
16
切断能力(Φmm)中硬線
12
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64535863
EA534SR-2
オープン
¥
7,800
¥
8,580
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください