曜日別特売

160mm 絶縁フラットノーズプライヤー

160mm 絶縁フラットノーズプライヤー - エスコ160mm 絶縁フラットノーズプライヤー - エスコ160mm 絶縁フラットノーズプライヤー - エスコ160mm 絶縁フラットノーズプライヤー - エスコ
仕様先端幅×刃長:5.0×30mm寸法(mm)口先長さ(L3;):30、ジョイント部幅(W;):17、ジョイント部厚み(T;):10、口先幅(h;):5、口先厚み(b;):9全長(mm)160質量(g)181内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64535949EA534SW-11
オープン
8,910
9,801(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

絶縁工具の特長と規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/391/
2023-03-16

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする