エスコ
145mm ラジオペンチ(クロームメッキ・倍力)
耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています
仕様
中硬線:3
より線:8
全長(mm)
145
仕上
クロムメッキ
切断能力(Φmm) 硬線
2
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64536859
EA537LB-11
オープン
¥
5,640
¥
6,204
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください