曜日別特売

160mm フラットノーズプライヤー

160mm フラットノーズプライヤー - エスコ160mm フラットノーズプライヤー - エスコ160mm フラットノーズプライヤー - エスコ160mm フラットノーズプライヤー - エスコ
仕様
先端幅×刃長(mm):9×30
ヘッド仕上げ:クロムメッキ仕上げ
寸法(mm)口先長さ(L3;):30、ジョイント部幅(W;):17、ジョイント部厚み(T;):10、口先幅(h;):5、口先厚み(b;):9全長(mm)160質量(g)180アズワン品番64-2220-05内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64536904EA537SA-1
オープン
6,930
7,623(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする