曜日別特売

0.5 -0.6平方mm 圧着ペンチ(裸・絶縁端子用)

0.5 -0.6平方mm 圧着ペンチ(裸・絶縁端子用) - エスコ0.5 -0.6平方mm 圧着ペンチ(裸・絶縁端子用) - エスコ0.5 -0.6平方mm 圧着ペンチ(裸・絶縁端子用) - エスコ0.5 -0.6平方mm 圧着ペンチ(裸・絶縁端子用) - エスコ0.5 -0.6平方mm 圧着ペンチ(裸・絶縁端子用) - エスコ0.5 -0.6平方mm 圧着ペンチ(裸・絶縁端子用) - エスコ0.5 -0.6平方mm 圧着ペンチ(裸・絶縁端子用) - エスコ0.5 -0.6平方mm 圧着ペンチ(裸・絶縁端子用) - エスコ

グリップ性に優れ、手の負担を軽減します

仕様ワイヤーストリッパー:0.75・1.0・1.5・2.5・4.0・6.0mm2材質ヘッド仕上げ:磨き・黒表面処理、ハンドル仕様:コンフォート全長(mm)240質量(g)300圧着範囲(mm2)0.5~6.0アズワン品番64-2220-41加工時間(秒)20~10内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64537349EA538K-5
オープン
5,380
5,918(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする