エスコ
200mm はさみ・剪定(ラチェット式)
ラチェット構造により、軽い力で切断できます
全長(mm)
200
質量(g)
264
刃長(mm)
20
切断能力(Φmm)
20
材質(刃)
炭素鋼
アズワン品番
64-2221-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64539038
EA540BJ-11
オープン
¥
2,440
¥
2,684
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください