エスコ
215mm はさみ・剪定(ラチェット式/負担軽減グリップ
下部ハンドルの自動回転によって切断時の歪みを抑え、手の疲労を最小限にします
全長(mm)
215
質量(g)
271
刃長(mm)
20
切断能力(Φmm)
20
材質(刃)
炭素鋼
アズワン品番
64-2221-31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64539047
EA540BJ-12
オープン
¥
3,900
¥
4,290
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください