エスコ
178mm はさみ・剪定
茎を潰さずに切断できます
全長(mm)
178
質量(g)
164
刃長(mm)
10
切断能力(Φmm)
10
材質(刃)
炭素鋼
アズワン品番
64-2221-32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64539056
EA540BJ-21
オープン
¥
2,520
¥
2,772
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください