エスコ
210mm はさみ・アラミド繊維用(キャップ付)
材質
刃:刃物用特殊ステンレス、グリップ:ABS、エラストマー、キャップ:ABS
全長(mm)
210
質量(g)
136
全幅(mm)
98
刃長(mm)
58
刃厚(mm)
3
アズワン品番
64-2221-38
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64539126
EA540EE-2A
オープン
¥
2,010
¥
2,211
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください