エスコ
43mm/250mm パイプレンチ(アルミ合金)
全長(mm)
250
質量(kg)
0.45
歯幅(mm)
18.5
最大口開き(mm)
52
アズワン品番
64-2221-62
パイプ外径(Φmm)
43
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64539869
EA546BE-250A
オープン
¥
7,420
¥
8,162
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください