エスコ
49mm/300mm パイプレンチ(アルミ合金)
全長(mm)
300
質量(kg)
0.57
歯幅(mm)
20.0
最大口開き(mm)
61
アズワン品番
64-2221-63
パイプ外径(Φmm)
49
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64539878
EA546BE-300A
オープン
¥
8,100
¥
8,910
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください