エスコ
61mm/350mm パイプレンチ(アルミ合金)
全長(mm)
350
質量(kg)
0.8
歯幅(mm)
22.0
最大口開き(mm)
72
アズワン品番
64-2221-64
パイプ外径(Φmm)
61
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64539887
EA546BE-350A
オープン
¥
9,760
¥
10,736
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください