エスコ
14-34mm/250mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金)
全長(mm)
250
質量(kg)
0.38
歯幅(mm)
19
最大口開き(mm)
36
アズワン品番
64-2221-71
パイプ外径(Φmm)
14~34
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64539984
EA546DE-10A
オープン
¥
8,090
¥
8,899
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください