エスコ
22-49mm/350mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金)
全長(mm)
350
質量(kg)
0.8
歯幅(mm)
23
最大口開き(mm)
51
アズワン品番
64-2221-73
パイプ外径(Φmm)
22~49
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64540009
EA546DE-14A
オープン
¥
10,100
¥
11,110
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください