エスコ
34-61mm/450mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金)
全長(mm)
450
質量(kg)
1.2
歯幅(mm)
25
最大口開き(mm)
70
アズワン品番
64-2221-74
パイプ外径(Φmm)
34~61
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64540018
EA546DE-18A
オープン
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください