エスコ
差替式スタビードライバーセット
ビットを差し替えるだけで様々なサイズに対応可能なビットドライバーハンドルのスタビータイプ。
ビットをハンドル内に収納することができます。
セット内容
(+)ビット:#1・#2
(-)ビット:3.0mm
ヘクスローブビット:T15・T20・T25
全長(mm)
(セット時)83
ハンドル長さ(mm)
65
差込角(inch)
1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64540438
EA550-60
オープン
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください