[+ - Pozi]ドライバービットセット(ハンドル付)

[+ - Pozi]ドライバービットセット(ハンドル付) - エスコ[+ - Pozi]ドライバービットセット(ハンドル付) - エスコ[+ - Pozi]ドライバービットセット(ハンドル付) - エスコ[+ - Pozi]ドライバービットセット(ハンドル付) - エスコ[+ - Pozi]ドライバービットセット(ハンドル付) - エスコ[+ - Pozi]ドライバービットセット(ハンドル付) - エスコ[+ - Pozi]ドライバービットセット(ハンドル付) - エスコ[+ - Pozi]ドライバービットセット(ハンドル付) - エスコ

六角軸を伸縮・脱着でき、ビットをハンドル内に収納できます。
収納ケース付。
ビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるクイックリリース機能付き。

仕様
ドライバーハンドル:120mm
ビット六角シャンク:1/4"
ポジビット:#1・#2
セット内容
ドライバーハンドル:120mm
ビットホルダー:100mm(六角対辺1/4”)
ビット六角シャンク:1/4”
ビット全長:25mm
(+)ビット:#1・#2
(-)ビット:5.5・6.5mm
ポジビット:#1・#2
商品構成セット品アズワン品番64-2222-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64540499EA550BP-32プラス、マイナス、六角、ポジドライブ25
オープン
14,200
15,620(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする