エスコ
[+ - Pozi] ドライバーセット(差替式)
ビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるクイックリリース機能付き 。
先端マグネット付。
付属のツールポーチは腰に装着可能です。
仕様
ドライバーハンドル:119mm
ビット六角シャンク:1/4"
ポジビット:#1・#2
セット内容
ドライバーハンドル:119mm
ビット六角シャンク:1/4”
ビット全長:89mm
(+)ビット:#1・#2
(-)ビット:5.5・6.5mm
ポジビット:#1・#2
商品構成
セット品
アズワン品番
64-2222-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64540508
EA550BT-7
プラス、マイナス、六角、ポジドライブ
89
オープン
¥
11,100
¥
12,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください