エスコ
[+ - Pozi Hex Torx] ドライバーセット(差替式)
左右切替式。
セット内容
ラチェット式ドライバーハンドル:115mm
ビット六角シャンク:6mm
ビット全長:175mm
(+)ビット:#1・#2
(-)ビット:4・6mm
HEXビット:4・5mm
TORXビット:T10・T15・T20・T25
ポジドライブビット:#1・#2
仕様
ビット六角シャンク:6mm
商品構成
セット品
アズワン品番
64-2222-08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64540526
EA550BT-9
プラス、マイナス、六角、トルクス(ヘックスローブ)、ポジドライブ
175
オープン
¥
16,400
¥
18,040
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください