曜日別特売

12本組 ドライバーセット(精密用)

12本組 ドライバーセット(精密用) - エスコ12本組 ドライバーセット(精密用) - エスコ12本組 ドライバーセット(精密用) - エスコ12本組 ドライバーセット(精密用) - エスコ12本組 ドライバーセット(精密用) - エスコ12本組 ドライバーセット(精密用) - エスコ12本組 ドライバーセット(精密用) - エスコ

各種ドライバーに対して先端形状別で色分け&先端形状のマークが表記しており、確認が容易。

セット内容
〈セット内容〉:12点組
(+)ドライバー:#000・#00・#0
(-)ドライバー:(刃幅×刃厚)、 1.5×0.23・、 2.5×0.35mm
トルクスドライバー(イジリ止付):T8・T10
ヘックスドライバー:2.5・3.0mm
スパナドライバー:(内側)1.0mm、(先端幅)3.5mm
ファイブローブ:#1
マイクロスティックスドライバー:m
商品構成セット品アズワン品番64-2222-43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64540876EA550M-100
オープン
17,100
18,810(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする